Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 93930 Kabelverschraubung M63 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409573-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Helukabel 93930 Kabelverschraubung M63 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: M63 · Gewinde-Länge: 18 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 44 mm · Klemm-Ø (min.): 34 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 65 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Außengewinde:
M63
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
93930
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP® HT
Klemm-Ø (max.):
44 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
65 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003728331, Helukabel, 93930, HELUTOP® HT, helutop
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,55*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,05*
7 Tage
21
2
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
94267
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.