Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 99326 Kabelverschraubung PG29 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409633-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Helukabel 99326 Kabelverschraubung PG29 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: PG29 · Gewinde-Länge: 11 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 25 mm · Klemm-Ø (min.): 18 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 42 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Außengewinde:
PG29
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
99326
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP HT PG
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Schlüsselweite (metrisch):
42 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 02050003738934, Helukabel, 99326, HELUTOP HT PG, helutop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,76*
3
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,00*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.