Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Pro Pointer II Handdetektor akustisch, Vibration 1166050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409661-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     1166050
EAN/GTIN:
     6464372706498
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Garrett Pro Pointer II Handdetektor akustisch,Vibration 1166050

Metallsuchgerät Pro-Pointer II

Ton- und Vibrationsalarm
360° Detektionsfeld
Punktortung mit der Gerätespitze
Eingebautes LED-Licht für lichtschwache Stellen
Schnellabgleich-Funktion für mineralisierte Böden oder Sand

Der Garrett PRO-Pointer II ist speziell für kleinste, schwer zu ortende Metallobjekte dank seiner Punktortungs-Sonde hervorragend geeignet. Mit einem Knopfdruck ist das Gerät sofort einsatzbereit und meldet über einen Ton- und Vibrationsalarm geortete Metallobjekte. Der Garrett PRO-Pointer eignet sich ideal für die "Kleinobjekt"-Ortung, denn der Ton und die Vibration erhöhen sich automatisch beim annähern an das geortete Objekt. Ausgestattet mit der PinPoint-Funktion (Punktortung mit der Gerätespitze) und einem 360° Detektionsfeld bietet der PRO-POINTER optimale Ortungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Schnellabgleich-Funktion für mineralisierte Böden oder Sand · Ton- und Vibrationsalarm erhöhen sich beim annähern an das Objekt · Punktortung mit der Gerätespitze · 360° Detektionsfeld · Eingebautes LED-Licht für lichtschwache Stellen · Kratzkante zur Durchsuchung fester Bodenbestandteile · Automatischer Abgleich · Schutz gegen Wasser und Staub (Schutzart nach IEC 60529 IP 66) · Bedientasten: Ein/Aus-Druckknopf · Automatische Abschaltung nach 60 Min. · Lost Pin-Pointeralarm nach 15 Min. · Befestigungsöse · Doppeltonalarm bei niedrigen Batteriestand

Technische Daten:
Display-Art: akustisch,Vibration · Gewicht: 200 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Produktabmessung, Länge: 229 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -37 bis +70 °C · Spitze Ø 22 mm · Frequenz 12 kHz

Lieferumfang:
Pro-Pointer II · Gürtelhalter · 9 V Block · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 38 mm x 229 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
229 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
akustisch | Vibration
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Handdetektor
Weitere Suchbegriffe: 6464372706498, Garrett, 1166050, Pro Pointer II, Punkortung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 170,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 170,33*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 273,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 6,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.