Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 94264 KMK-PA-MB M Gegenmutter mit Bund M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409734-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pa m32
Helukabel 94264 KMK-PA-MB M Gegenmutter mit Bund M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Zubehör für Kabelverschraubungen Gegenmutter KMK

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Bund · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Innengewinde: M32 · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 41 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Bund
Innengewinde:
M32
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
94264
Typ (Hersteller-Typ):
KMK-PA-MB M
Schlüsselweite (Metrisch):
41 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m32, Helukabel, 94264, KMK-PA-MB M, helutop, kontermutter bund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,228*
Lager 102
105
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,247*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,89*
€ 21,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.