Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 90713 KMK-PA-MB PG Gegenmutter mit Bund PG13.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409749-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg13,5 pa
gegenmutter
Helukabel 90713 KMK-PA-MB PG Gegenmutter mit Bund PG13.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Zubehör für Kabelverschraubungen Gegenmutter KMK

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Bund · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innengewinde: PG13.5 · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Bund
Innengewinde:
PG13.5
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
90713
Typ (Hersteller-Typ):
KMK-PA-MB PG
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 13,5, 02050003739252, Helukabel, 90713, KMK-PA-MB PG, helutop
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,163*
Lager 102
278
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,227*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 298,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.