Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge Bricklet-Kabel TinkerForge [1x Bricklet-Stecker 10pol. - 1x Bricklet-Stecker 10pol.] 15.00 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1411090-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     68
EAN/GTIN:
     4016139057187
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge Bricklet-Kabel TinkerForge [1x Bricklet-Stecker 10pol. - 1x Bricklet-Stecker 10pol.] 15.00 cm Schwarz

Tinkerforge Bricklet Kabel 15 cm

Bricklet Kabel 15cm (10p-10p)

Dieses Bricklet Kabel hat eine Länge von 15cm und beidseitig 10 Pol Stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Bricklet-Stecker 10pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bricklet-Stecker 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 15.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): TinkerForge

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Bricklet-Stecker 10pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bricklet-Stecker 10pol.
Marke:
TinkerForge
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
TinkerForge
Produkt-Art:
Bricklet-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 4016139057187, TinkerForge, 68
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,73*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,74*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.