Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 619 TinkerForge Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1411094-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     619
EAN/GTIN:
     4016139057224
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 619 TinkerForge Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

Tinkerforge DC Jack Adapter

Dies ist ein Adapter zwischen einem 5mm DC Stecker und 2 Pin Stecker Schwarz. Er kann genutzt werden um Bricks oder Stromversorgungen über eine externe Stromversorgung mit einem 5mm DC Stecker zu versorgen.

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Maximaler Strom: 3A · Passender DC Stecker: 5,5 x 2,1 mm · Gewicht: 4g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Weitere Suchbegriffe: 4016139057224, TinkerForge, 619, DC Jack Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 12,59*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,61*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 28,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.