Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic TS 1000 Temperaturschalter -55 - 850 °C 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1411315-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1 11 44 85
EAN/GTIN:
     4260003173613
Suchbegriffe:
4260003173613
H-Tronic
1 11 44 85
TS 1000
H-Tronic TS 1000 Temperaturschalter -55 - 850 °C 3000 W

Temperaturschalter TS 1000

Warmwasserkomfort und sparen
Temperaturbereich: - 55 bis 850 °C
Hysterese frei einstellbar

Der Temperaturregler TS 1000 eignet sich hervorragend für alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist. Ein externer, Temperaturfühler erfasst Messbereiche von –99 bis +850°C. An die integrierte Steckdose der TS-Geräte kann direkt ein Verbraucher angeschlossen werden, der bei der voreingestellten Temperatur angesteuert wird. Das Gerät kann eigenständig eingesetzt werden z. B. als Frostwächter, bei Zentralheizung, Klimaanlage, Inkubator usw., aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Blau,Schwarz · Leistung: 3000 W · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 850 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Temperaturschritte: 1 °C

Hinweis:
Temperaturfühler nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 16 cm x 8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Marke:
H-Tronic
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | blau | schwarz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3000 W
Temperatur (max.):
850 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe: steckdosenthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,78*
€ 72,95*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 72,96*
€ 3,50*
ab € 71,17*
€ 91,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Yageo Nexensos
30504002
ab € 17,66*
Sonstiges
Yageo Nexensos
31500989
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.