Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Klimatechnik BLP-33E Gaslufterhitzer 18000 W, 33000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1411387-BP
Hersteller:
     Master Climate Solutions
Herst.-Nr.:
     BLP-33E
EAN/GTIN:
     8053670890879
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Master Klimatechnik BLP-33E Gaslufterhitzer 18000 W,33000 W

Gasheizgerät Master BLP 33 E

Zündung: Elektronisch
Druck: 0,75 - 1,5 bar
Doppeltes Elektromagentventil
Überhitzungsthermostat
Geeignet für gut belüftete Bauprojekte: Fabriken, Lagerhallen, Baustellen

Gaslufterhitzer sind kosteneffizient und leistungsfähig. Die BLP-M Modelle haben eine Piezo-Zündung und werden von Hand gestartet. Die BLP-E Modelle verfügen über eine elektronische Zündung und können deshalb zusätzlich von einem Raumthermostat (TH 5) angesteuert werden. Dadurch erreichen Sie eine konstante Raumtemperatur und sparen darüber hinaus auch Energie. Sie sind besonders für gut belüftete Bauobjekte, wie Fabriken, Lagerhallen oder Baustellen, geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8 kg · Leistung: 18000 W,33000 W · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Hinweis:
Raumbelüftung ist erforderlich um Sauerstoffmangel zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 250 x 360 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Master Klimatechnik
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18000 W | 33000 W
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Gaslufterhitzer
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer gebläse, gasheizautomat, 8032601868132, Master Klimatechnik, BLP-33E, Infrarotheizung, Elektroheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master Climate Solutions
TH-5
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.