Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus GTM-1630-015 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416587-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1630-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
igus GTM-1630-015 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 16 mm

iglidur® G Anlaufscheibe

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen
wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten
und mittleren Temperaturen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 30 mm · Bohrungs-Ø: 16 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): GTM · Temperatur (max.): 130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
GTM
Typ (Hersteller-Typ):
GTM-1630-015
Bohrungs-Ø:
16 mm
Außen-Durchmesser:
30 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anlaufscheibe
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 02050003794565, igus, GTM-1630-015, 667-1504
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,4067*
€ 0,5767*
1
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,34*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,37*
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,37*
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.