Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus JSM-0507-05 Gleitlager Bohrungs-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416590-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-0507-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
igus JSM-0507-05 Gleitlager Bohrungs-Ø 5 mm

iglidur® J Gleitlager, ohne Bund

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz
Niedriger Verschleiß
Chemikalienbeständig
Niedriger Reibwert

Niedrige Reibwerte und Verschleiß. Die perfekte Kombination aus verschleißfestem Gleitlager bei niedrigen bis mittleren Belastungen und besten Reibwerten. Sehr dimensionsstabil auch in feuchten Anwendungen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7 mm · Bohrungs-Ø: 5 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 8 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 1.1 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1.5 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.18 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): JSM · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
JSM
Typ (Hersteller-Typ):
JSM-0507-05
Bohrungs-Ø:
5 mm
Außen-Durchmesser:
7 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
1.1 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1.5 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.18 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
90 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: 02050003794596, igus, JSM-0507-05, 750-6798
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,613*
€ 2,2535*
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,51*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6853*
€ 3,3053*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.