Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus EFSM-04 Gleitflanschlager Bohrungs-Ø 4 mm Lochabstand 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416671-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFSM-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
igus EFSM-04 Gleitflanschlager Bohrungs-Ø 4 mm Lochabstand 17 mm

igubal® Vierloch Flanschlager Maß E

Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
Einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Absolut korrosionsbeständig

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 4 mm · Lochabstand: 17 mm · radiale Belastung Kurzzeit (max.): 1000 N · radiale Belastung Langzeit (max.): 500 N

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Typ (Hersteller-Typ):
EFSM-04
Bohrungs-Ø:
4 mm
Lochabstand:
17 mm
radiale Belastung Langzeit (max.):
500 N
radiale Belastung Kurzzeit (max.):
1000 N
Produkt-Art:
Gleitflanschlager
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Gleitlager, Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, igus, EFSM-04, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,8137*
€ 5,8337*
1
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,96*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,92*
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 10,10*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.