Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPARKPLUG-200 Gehörschutz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416766-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MONACOR SPARKPLUG-200
EAN/GTIN:
     4019444003351
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
SPARKPLUG-200 Gehörschutz

Gehörschutz SPARKPLUG-200

Spenderbox mit 200x SPARKPLUG für den größeren Bedarf z.B. bei Großveranstaltungen und in Betrieben mit hohem Lärmaufkommen.

Ausstattung:
Mittlere Dämpfung 35 dB
Gemäß EN352
200 Paar bunte Gehörschutzstöpsel jeweils hygienisch abgepackt in transparenten Tütchen
Gehörschutzstöpsel aus supersoftem, hautsympathischem PU-Dehnschaumstoff, konisch geformt
Pappkarton mit Spenderschublade

Technische Daten:
Weitere technische Daten: 125 Hz: -36 dB · 250 Hz: -36,7 dB · 500 Hz: -39 dB · 1000 Hz: -36 dB · 2000 Hz: -37 dB · 4000 Hz: -46,7 dB · 8000 Hz: -44,6 dB

Lieferumfang:
Pappkarton mit Spenderschublade

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, 04019444003351, 4019444003351, MONACOR SPARKPLUG-200, SPARKPLUG-200, Gehörschutz
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4000
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,105*
€ 0,145*
1 Tag
6800
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,134*
€ 0,189*
2 Tage
5
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 27,99*
1 Tag
49
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 20,46*
€ 28,37*
Lager 102
24
1
pro Box
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 49,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,44*
€ 58,83
pro Box
ab 2,5 Boxen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,19245* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,41*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.