Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417164-BP Herst.-Nr.: 120301007 EAN/GTIN: 4008220012717 |
| |
|
| | |
| Kopp 120301007 Steckdosenleiste 3fach Arktis-Weiß ohne Stecker 1 St.
3fach Steckdosenleiste ohne Zuleitung
Wiederanschließbar ohne Zuleitung.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | ohne Kabel | Netzstecker-Typ: | ohne Stecker | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,93* | € 11,24* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 12,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,33* | € 13,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 15,69* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,76* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|