Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 226520092 Verbindungsleitung Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417185-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226520092
EAN/GTIN:
     4008224565776
Suchbegriffe:
04008224565776
4008224565776
Kopp
226520092
Kopp 226520092 Verbindungsleitung Schwarz 2.00 m

POWERversal Verbindungsleitung mit Wieland Stecker und Wieland-Anschlussbuchse, 2 m

Verbindungsleitung GST18i, mit Wieland Stecker und Wieland-Anschlussbuchse, Länge 2 m.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Buchse Wieland · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Stecker Wieland · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Buchse Wieland
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Stecker Wieland
Marke:
Kopp
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 18,79*
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,90*
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 25,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.