Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Kreuzschalter Aufputz-Standard Arktis-Weiß 513702008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417201-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     513702008
EAN/GTIN:
     4008224186483
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kreuzschalter
kopp aufputzschalter
aufputzschalter
Kopp Kreuzschalter Aufputz-Standard Arktis-Weiß 513702008

Kreuzschalter Aufputz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kreuzschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Kreuzschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz-Standard
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter weiß, 4008224186483, Kopp, 513702008
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 11,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,36*
1
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 16,15*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 18,91*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.