Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417243-BP Herst.-Nr.: PLA-0003A075 EAN/GTIN: 8718969920070 |
| |
|
| | |
| BASF Ultrafuse PLA-0003A075 PLA WHITE Filament PLA 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.
Filament PLA 1.75 mm Weiß 750 g
Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards Herausragende Druckeigenschaften Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks
Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern! Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.
Im Gegensatz zum Druck mit ABS-Filamenten ist hier ein beheiztes Bett nicht zwingend erforderlich, da das Material beim Abkühlen weniger schrumpft und das "Warping" daher weniger auftritt. PLA basiert auf Maisstärke und ist abbaubar. Daher ist es eines der umweltfreundlichsten Filamente für den 3D-Druck.
Ausstattung: Kerndurchmesser der Spule: 4.9 cm
Technische Daten: Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 195 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PLA · Gewicht: 750 g
Lieferumfang: Spule
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BASF Ultrafuse | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Weiß | Filament-Material: | PLA | Drucktemperatur max.: | 230 °C | Drucktemperatur min.: | 195 °C | Gewicht: | 750 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,51* | € 27,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 19,90* | € 27,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,07* | € 29,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,14* | € 62,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|