Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417305-BP Herst.-Nr.: ABS-0107A075 EAN/GTIN: 8718969921190 |
| |
|
| | |
| BASF Ultrafuse ABS-0107A075 ABS GREEN Filament ABS 1.75 mm 750 g Grün 1 St.
Filament ABS 1.75 mm Grün 750 g
Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards Herausragende Druckeigenschaften Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks
Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern! Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.
Als Voraussetzung für das Drucken mit ABS Filamenten benötigen Sie ein beheiztes Bett, da die ABS Filamente dazu neigen, beim Abkühlen zu schrumpfen und somit an den Kanten unschönes "Warping" entsteht.
Ausstattung: Kerndurchmesser der Spule: 4.9 cm
Technische Daten: Drucktemperatur max.: 245 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grün · Filament-Material: ABS · Gewicht: 750 g
Lieferumfang: Spule
Hinweis: Drucker mit beheiztem Druckbett benötigt! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BASF Ultrafuse | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Grün | Filament-Material: | ABS | Drucktemperatur max.: | 245 °C | Drucktemperatur min.: | 220 °C | Gewicht: | 750 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,39* | € 25,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 22,88* | € 25,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,86* | € 26,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,69* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|