Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR30SCP-TOY Spezial-Akku Sub-C Flat-Top NiMH 1.2 V 3050 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417764-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-300SCP/FT
EAN/GTIN:
     4042883049277
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Panasonic HHR30SCP-TOY Spezial-Akku Sub-C Flat-Top NiMH 1.2 V 3050 mAh

Panasonic Sub-C NiMH-Akku, HHR-30SCP-Toy

Kapazität 3050 mAh
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Gewicht: 57 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3050 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3050 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
3000 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
HHR30SCP-TOY
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nimh, akku sub-c, panasonic nimh akku, 4042883049277, Panasonic, HHR-300SCP/FT, HHR30SCP-TOY, Einbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,68*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 15,11*
€ 3,50*
ab € 22,73*
€ 32,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.