Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41024 Funkklingel Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418373-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41024
EAN/GTIN:
     4250109132379
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41024 Funkklingel Empfänger

Erweiterungsempfänger Batteriebetrieben

Klingelanzeige über LED-Leuchtring
Automatische Lerncode-Codierung
Reichweite: max 200 m

Bateriebetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe) und optischer Leuchtring-Klingelanzeige (Blau, Rot oder Grün wählbar).

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 90 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: LED-Leuchtring · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Hinweis:
Sie benötigen zum Betrieb 4x Mignon (AA) Batterien (Best.-Nr. 652504). Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 140 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
LED-Leuchtring
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
4x 1,5 V Mignon-Batterie (AA)
Lautstärke:
90 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk türgong, 04250109132379, 4250109132379, m-e modern-electronics, 41024, BELL-230 RX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 40,50*
Lager 102
361
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 40,52*
€ 6,95*
ab € 31,05*
€ 41,73*
4 Tage
12
€ 6,99*
ab € 41,55*
€ 54,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.