Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi EL302R Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2 A 60 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418413-BP
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51153-6600
EAN/GTIN:
     4016139065793
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Aim TTi EL302R Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2 A 60 W Anzahl Ausgänge 1 x

Labornetzgerät Aim-TTi EL302R, 0 bis 30V / 0 bis 2A, 60W

Anzahl Ausgänge 1 x
0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1
0 A-2 A Ausgang 1
60 W

EL-Ausführung: Lineartechnik für geringste Welligkeit
Grob- und Feinregulierung der Spannung

Ausstattung:
30 W bis 130 W, linear, Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang
Einfachausgänge 30 V/1 A, 18 V/3.3 A, 56 V/1.1 A, 15 V/5 A, 30 V/3 A
Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang, 30 V/2 A
Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung
Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung;Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb
Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch
Leise Kühlung ohne Lüfter
DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige
Einfachausgang 35 V/5 A
Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung
Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung;Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb
Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch
Leise Kühlung ohne Lüfter
DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige
175 W, Einfachausgang

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Polklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Leistung: 60 W · Restwelligkeit (Details): 1 µVrms · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Aim TTi
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
EL302R
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Polklemme
Restwelligkeit (Details):
1 µVrms
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, 4016139065793, Aim TTi, 51153-6600, EL302R, 665-4886
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,89*
€ 283,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 283,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,89*
€ 553,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.