Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL43207 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419016-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL43207
EAN/GTIN:
     4001869440545
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Steckmuffe
Überstromschutzschalter
Siemens 5SL43207 Leitungsschutzschalter 3polig 20 A 400 V

LS-Schalter 400V 10kA, 3polig, C, 20A

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Betriebsspannung (Details): 440 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 20 A · Passend für (Details): SENTRON · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Weitere technische Daten: IP20, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 90 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
440 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, leitungsschutzschalter, 04001869440545, 4001869440545, Siemens, 5SL43207
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 35,30*
€ 5,00*
ab € 53,02*
€ 67,69*
€ 4,00*
ab € 28,26*
€ 67,69*
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 71,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 80,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
5ST38207
ab € 3,40*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,90*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,53*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 427,27*
Zubehör
Siemens
5SM23336
ab € 61,52*
Zubehör
Siemens
5SM23356
ab € 100,17*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,20*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,92*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,92*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.