Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1419028-BP Herst.-Nr.: 8GB20522 EAN/GTIN: 4001869220987 |
| |
|
| | |
| Siemens 8GB20522 Klemmblock
SIMBOX WP N/PE-Klemmleiste 2x5
SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x5x25qmm+2x14x10qmm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. · Passend für (Details): ALPHA · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 420 g
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | ALPHA | Marke: | Siemens | Ausführung (allgemein): | Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. | Produkt-Art: | Klemmblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo, 04001869220987, 02050003916509, 2050003916509, Siemens |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,22* | € 20,83* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,874* | € 21,654* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,31* | € 23,70* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,84* | € 23,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,12* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|