Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV33426KK01 5SV3342-6KK01 FI-Schutzschalter 4polig 25 A 0.03 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419131-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33426KK01
EAN/GTIN:
     4001869430874
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SV33426KK01 5SV3342-6KK01 FI-Schutzschalter 4polig 25 A 0.03 A 400 V

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 30 mA

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.
Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 0.8 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl: 4 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 10000
IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Hinweis:
Produktzulassung: ÖVE
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 90 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
0.8 kA
Polzahl:
4
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-22-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000003
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter 25 a 30 ma 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 4001869430874, Siemens, 5SV33426KK01, 5SV3342-6KK01, SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 62,57*
€ 83,57*
€ 5,00*
ab € 72,38*
€ 89,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,74*
€ 89,48*
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 94,21*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 107,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,81*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,31*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03043*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,46*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 424,50*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,71*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,71*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,35*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,77*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.