Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3667 Sammelschiene 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419163-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3667
EAN/GTIN:
     4001869395319
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Reihenklemmen
3 phasenschiene siemens
Siemens 5ST3667 Sammelschiene 63 A

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 3-phasig/+ 8x Phase berührungssicher

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 3-phasig/+ 8x Phase berührungssicher für 1FI, 4-pol., NLI+8LS, 1-pol. Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Weitere technische Daten: Phasenzahl: 3
Nettogewicht: 68.8 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 192 mm x 9.2 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Ausführung (allgemein):
Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen|ツ| Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.
Nennstrom:
63 A
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-13-06
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000215
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sammelschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen siemens, reihenklemmen, 4001869395319, Siemens, 5ST3667, SENTRON
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 5,82*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,53*
€ 6,02*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,11*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,52*
€ 6,41*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.