Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3615 Sammelschiene 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419191-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3615
EAN/GTIN:
     4001869318325
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens
Siemens 5ST3615 Sammelschiene 63 A

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 4x 3-phasig berührungssicher

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 4x 3-phasig berührungssicher Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Weitere technische Daten: Phasenzahl: 3
Nettogewicht: 76.21 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 212 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Ausführung (allgemein):
Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen|ツ| Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.
Nennstrom:
63 A
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-13-06
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000215
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sammelschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, 4001869318325, Siemens, 5ST3615, SENTRON
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 4,91*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,56*
€ 5,97*
1
€ 5,00*
ab € 4,31*
€ 6,02*
2 Tage
307
1
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 6,31*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.