Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV31116 5SV3111-6 FI-Schutzschalter A 2polig 16 A 0.01 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419236-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV31116
EAN/GTIN:
     4001869429618
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SV31116 5SV3111-6 FI-Schutzschalter A 2polig 16 A 0.01 A 230 V

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.
Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene · Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 0.5 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.01 A · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 10000
IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Ausführung (allgemein):
Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
0.5 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
A
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-22-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000003
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 43,38*
€ 59,54*
€ 5,00*
ab € 55,46*
€ 70,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,14*
€ 70,15*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 57,01*
€ 73,18*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 91,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,36*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,81*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,31*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03043*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,46*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 424,50*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,71*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,71*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,35*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,18*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,01*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.