Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01079.1028 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Hellgrau, Gelb Anzahl Kanäle: 5 1500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419606-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01079.1028
EAN/GTIN:
     4045597000916
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke 5.01079.1028 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Hellgrau,Gelb Anzahl Kanäle: 5 1500 mm Inhalt: 1 Set

Kabelbrücke EasyLoader Flexi

Hellgrau,Gelb
Anzahl Kanäle: 5

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Belastbarkeit: Fußgänger · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Hellgrau,Gelb · Kabelbrücken-Besonderheiten: Personenverkehr,halogenfrei · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 3 x 10 mm · 2 x 7 mm

Lieferumfang:
Kabelbrücke mit Deckel,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 150 x 17 mm
Anzahl Kanäle:
5
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Personenverkehr | halogenfrei
Farbe:
grau | gelb
Belastbarkeit:
Fußgänger
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01079.1028
Typ (Hersteller-Typ):
B15
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke signalgelb 1,5 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 04045597000916, Serpa, 5.01079.1028, B15, Kabelsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 104,85*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,12*
€ 111,99*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,12*
€ 111,99*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 169,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,85*
€ 124,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,26*
€ 122,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,63*
€ 117,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,27*
€ 114,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,72*
€ 113,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,21*
€ 96,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 81,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01093.1028
ab € 101,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.