Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RM1910-6AA 3RM19106AA Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419963-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM19106AA
EAN/GTIN:
     4011209915091
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Einspeiseklemme
Motorstarter
Schalterabdeckung
Siemens 3RM1910-6AA 3RM19106AA Schutzkappe

3-Phasen-Einspeiseklemme für Motorstarter 3RM1

Zubehör zu SIRIUS 3RM1 Abdeckkappe für Sammelschienen Das 3-Phasen-Einspeisesystem erlaubt eine einfache, zeitsparende und sichere Einspeisung.
Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für 3 Anschlussfahnen der 3-Phasen-Sammelschienen · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Isolationsspannung Bemessungswert: 500 V; Einbaulage: beliebig; Befestigungsart: Schnappbefestigung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 26 x 7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
3RM1910-6AA
Typ (Hersteller-Typ):
3RM1910-6AA
Ausführung (allgemein):
Für 3 Anschlussfahnen der 3-Phasen-Sammelschienen
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-09-92
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002498
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 4011209915091, Siemens, 3RM19106AA, 3RM1910-6AA, 783-9259
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,70*
€ 0,96*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,83*
€ 1,17*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,914*
€ 1,244*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,34*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.