Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 5/32" (4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421182-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS50
EAN/GTIN:
     4014991124504
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Donau Elektronik Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 5/32" (4 mm)

Ratschen-Schraubendreher-Set 51tlg.

51tlg. Ratschen-Schraubendreher Set für viele Anwendungsbereiche. Aluminium-Schraubendreher mit Rechts- / Linkslauf verstellbar und Mittelstellung feststellbar. Mit stufenloser, leichtgängiger Ratschenfunktion. Passend für alle 4 mm Mini Bits. Länge ca. 105 mm. Flexible Verlängerung ca. 115 mm lang für 4 mm Mini Bits.

Technische Daten:
Antrieb: 5/32" (4 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Lieferumfang:
Steckschlüssel SW 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5 mm,Bits: Schlitz: 1/1,5/2/2,5/ 3/3,5/4 mm,T-Profil: T1/T2/T3/ T4/ T5/T6/T7/T8/T9/T10,Kreuzschlitz PH 000/00/0/1,Kreuzschlitz PZ 0/1,Sechskant SW 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm,Fünfstern 1,4/1,8,Dreikant 2/2,2,Tri Wing 0/1,Vierkant 0/1/2,Pentalobe 0,8 (passend für Apple Produkte).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Donau Elektronik
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 43,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 44,02*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 51,26*
€ 67,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.