Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07452 Schlingmann HLF 20 Varus 4x4 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423278-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07452
EAN/GTIN:
     4009803074528
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Spielzeug Feuerwehr
Revell 07452 Schlingmann HLF 20 Varus 4x4 Truckmodell Bausatz 1:24

Feuerwehr-Auto Schlingmann HLF 20 Varus 4x4

Detailgetreuer Bausatz

Modellbausatz des VARUS 4x4 - die neue Löschfahrzeuggeneration von Schlingmann. Aufgebaut ist das HLF 20 (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug) auf einem Fahrgestell MAN TGM 13.290 4x4 BL (Euro 6).

Ausstattung:
Geräteräume sind zu öffnen · Geräteraumbestückungen (Stromaggregat, Rettungsschere, Schläuche) · Detaillierter Fahrer- und Mannschaftraum mit Atemschutzgeräten · Seitliches Auftrittsystem ein-/ausgefahren · Schlauchhaspel am Heck · Einzelne Steck- und Schiebeleitern auf dem Dach · Lichtmast · Abziehbilder für ein Präsentationsfahrzeug.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 295 · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Länge: 363 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
363 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
295
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07452
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,21*
€ 74,25*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 74,67*
€ 3,50*
ab € 74,61*
€ 92,73*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 128,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.