Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFE BAM11-S-124D Kfz-Relais 24 V/DC 30 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425206-BP
Hersteller:
     AFE
Herst.-Nr.:
     1425206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050003817172
AFE
1425206
BAM11-S-124D
AFE BAM11-S-124D Kfz-Relais 24 V/DC 30 A 1 Wechsler

Kfz-Relais, Serie BAM11

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (elektrisch): 1 x 105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Schaltspiele · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 28.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 41.5 mm · Produktabmessung, Länge: 28.3 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungswinkel · Schaltleistung (max.): 420 W · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 320 Ω

Hinweis:
Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.3 x 28.3 x 41.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
41.5 mm
Produktabmessung, Länge:
28.3 mm
Produktabmessung, Breite:
28.3 mm
Marke:
AFE
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungswinkel
Typ (Hersteller-Typ):
BAM11-S-124D
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
320 Ω
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
14 V/DC
Typ:
BAM11-S-124D
Schaltleistung (max.):
420 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>7</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
1 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
Ag
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kfz-Relais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BAM11S124D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
894
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 5,00*
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.