Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4016139070186 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 160 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425528-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     4016139070186
EAN/GTIN:
     4016139070186
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
Renkforce 4016139070186 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 160 ° Relais Weiß IP20

Unterputz-Bewegungsmelder 160°

Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveränderung
Ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen
Reichweite bis zu 9 m

Zum Einbau in Unterputzdosen und als Ersatz für den bestehenden Lichtschalter.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 160 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 9 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 200 W · Schaltleistung Glühlampe: 500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 500 W · Schaltleistung LED-Lampe: 5 - 200 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 500 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.5 W · Zeiteinstellung: 10 sek - 7 min

Lieferumfang:
Unterputz-Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel:
160 °
Reichweite max. (im Freifeld):
9 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - 40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
500 W
Zeiteinstellung:
10 sek - 7 min
Schaltleistung Halogenlampe:
500 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
500 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
200 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.5 W
Schaltleistung LED-Lampe:
5 - 200 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, renkforce bewegungsmelder, 04016139070186, 4016139070186, Renkforce, 1218539
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,96*
Lager 102
3540
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,36*
€ 3,50*
ab € 32,54*
€ 44,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.