Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce FT007TH Thermo-/Hygrosensor Funk 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425532-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     FT007TH
EAN/GTIN:
     4016139070155
Suchbegriffe:
4016139070155
Renkforce
FT007TH
Außensensor
Renkforce FT007TH Thermo-/Hygrosensor Funk 433 MHz

Renkforce Thermo-/Hygrosensor FT007TH

Dieser Sensor dient als Zusatzsensor für die renkforce Funk-Wetterstation FT0100 (Artikelnr: 1414628) als auch für das renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer TF0073 (Artikelnr: 1380336).

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 45 x 110 x 20 mm · Gewicht: 51.2 g · Mess-Intervall: 60 s · Messbereich Luftfeuchte: 10 - 99 % · Messbereich Temperatur (Details): -40 - +60 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Thermo-/Hygrosensor

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Messbereich Luftfeuchte:
10 - 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Temperatur (Details):
-40 - +60 °C
Mess-Intervall:
60 s
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
45 x 110 x 20 mm
Gewicht:
51.2 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrosensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 16,13*
Lager 102
505
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 16,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,61*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 36,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.