Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37126 G Start-Set Personenzug V20 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425782-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37126
EAN/GTIN:
     4015615371267
Suchbegriffe:
Diesellok 2m
Diesellok IIm
Diesellokomotive 2m
Diesellokomotive IIm
Piko G 37126 G Start-Set Personenzug V20 der DB

G Start-Set Personenzug V20 der DB

Das Start-Set enthält eine attraktive Diesellok V 20 und 2 Personenwagen in DB Beschriftung. Die kraftvolle Diesellok verfügt über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Die Lok ist bereits mit realistischem,analogem Sound ausgestattet. Die Soundfunktion ist durch zwei beiliegende Schaltmagnete #35268 steuerbar. Außerdem besitzt die Lok kugelgelagerte und verchromte Radsätze. Dem Set liegt ein Handentkuppler. # 36039, bei. Er dient dem einfachen Entkuppeln der Fahrzeuge. PIKO G Artikel sind für drinnen und draußen geeignet und tragen zu Recht das Prädikat "wetterbeständig".

Ausstattung:
Analog-Sound · Lichtwechsel.

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1400 x 1400 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok,Personenwagen · Baugröße: G · Beleuchtung: Lichtwechsel · Gleis-System: G Piko Gleis · LüP / LüK: 600 mm · Strom-System: Analog DC

Lieferumfang:
1 Diesellok V20 · 2 Personenwagen · 12 Gebogene Gleise R1 · 1 Anschlussklemme · 14 Verbindungsclips · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 2 Schaltmagnete · 1 Handentkuppler.

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Beleuchtung:
Lichtwechsel
Gleis-System:
G Piko Gleis
Bauart (Modellbahn):
Diesellok | Personenwagen
LüP / LüK:
600 mm
Herst.-Teilenr.:
37126
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1400 x 1400
Weitere Suchbegriffe: Diesellok Spur 1, Diesellokomotive Spur 1, Personenwagen 2m, Personenwagen IIm, Personenwagen Spur 1, personenwagen spur 1, 04015615371267, 4015615371267, Piko G, 37126
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 446,34*
€ 525,16*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 659,83*
€ 775,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,64*
€ 624,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.