Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 69910 LED-Leiste 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426028-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     69910
EAN/GTIN:
     4026179699100
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
Kahlert Licht 69910 LED-Leiste 3.5 V

LED-Beleuchtung

Ausstattung:
Geeignet für Batterien und Trafos · Kabellänge: ca. 930 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.5 V · Kabellänge (Details): 930 mm · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 7 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kahlert Licht
Anzahl LEDs:
3
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
3.5 V
Kabellänge (Details):
930 mm
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
LED-Leiste
Weitere Suchbegriffe: 04026179699100, 4026179699100, Kahlert Licht, 69910
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,63*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,64*
7 Tage
48
2
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.