Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel SH Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1 mm SHR-04V-S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426380-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-04V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel SH Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1 mm SHR-04V-S 1 St.

Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 50 V/DC,50 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Rastermaß: 1 mm · Serie (Steckverbinder): SH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Lasche · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Lasche
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
SH
Herst.-Teilenr.:
SHR-04V-S
Typ (Hersteller-Typ):
SHR-04V-S
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
1 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, SHR-04V-S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,149*
Lager 102
2632
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,183*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 37,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.