Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Bond LED-Lichtleiste LED LED fest eingebaut 15 W Neutralweiß Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426812-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70614
EAN/GTIN:
     4000870706145
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Netztransformator
Paulmann Bond LED-Lichtleiste LED LED fest eingebaut 15 W Neutralweiß Satin

LED-Lichtleiste Bond

Neutral-Weiße LED
Erweiterbar
Mit Schalter

Die funktionale LED-Lichtleiste Bond leuchtet Arbeitsflächen mit neutralweißem Licht optimal aus - egal ob in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt. Die Montage erfolgt mithilfe von Cliphaltern, die in der gewünschten Position verschraubt werden. Im Anschluss wird die Leiste einfach aufgesetzt. Übrigens, auch eine Verkettung mehrerer Lichtleisten ist möglich - entweder Sie stecken die Leisten direkt aneinander oder Sie setzen den mitgelieferten Verbinder ein.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Satin · Lampen-Besonderheiten: Verlängerbar,Mit Schalter · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1200 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Produktabmessung, Länge: 114.6 cm · Raum (Lampen): Küche · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
LED-Lichtleiste · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Mit weiteren Lichtleisten aus der Serie "Bond" verlängerbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 114.6 x 2.5 x 3.5 cm
Herstellerfarbe:
Satin
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Länge:
114.6 cm
Produktabmessung, Breite:
2.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Lampen-Besonderheiten:
Verlängerbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Lichtleiste
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, 04000870706145, 4000870706145, Paulmann, 70614, Bond
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,97*
€ 45,97*
€ 5,95*
ab € 35,59*
€ 48,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,38*
€ 49,13*
€ 4,00*
ab € 36,25*
€ 49,13*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.