Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS100MM4LFM Absaugschlauch Passend für Sauganschluss: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428163-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ABS100MM4LFM
EAN/GTIN:
     9120039905303
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Holzmann Maschinen ABS100MM4LFM Absaugschlauch Passend für Sauganschluss: 100 mm

Ø 100 m

Technische Daten:
Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug): Holzmann · Passend für Sauganschluss: 100 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 4 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
4 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug):
Holzmann
Passend für Sauganschluss:
100 mm
Produkt-Art:
Absaugschlauch
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch dn 100, abluftschlauch, 4m abluftschlauch, 9120039905303, Holzmann Maschinen, ABS100MM4LFM, Späneabsauganlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 52,02*
€ 4,00*
ab € 36,48*
€ 52,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.