Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS1080SS Staubsack 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429466-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ABS1080SS
EAN/GTIN:
     9120039906157
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Staubsack
Holzmann Maschinen ABS1080SS Staubsack 100 l

Ersatzplastiksack 100l

Geeignet für Absauganlage ABS 1080

Technische Daten:
Passend für (Absauganlage): Holzmann ABS 1080 · Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug): Holzmann · Volumen Auffangbehälter: 100 l

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug):
Holzmann
Passend für (Absauganlage):
Holzmann ABS 1080
Volumen Auffangbehälter:
100 l
Produkt-Art:
Staubsack
Weitere Suchbegriffe: absauganlagen holzmann, absauganlage, 09120039906157, 9120039906157, Holzmann Maschinen, ABS1080SS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,78*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,79*
7 Tage
40
3
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 6,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.