Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008275 Kaltgeräte Y-Kabel Schwarz 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430168-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008275
EAN/GTIN:
     4016139076133
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 5m
kaltgeräte zuleitung
HAWA 1008275 Kaltgeräte Y-Kabel Schwarz 5.00 m

Kaltgeräte Y-Anschlusskabel 5 m

Y-Adapter-Leitung Schutzkontakstecker auf 2x C13 Buchse.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennspannung: 230 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: Kabellänge: Schutzkontakt-Winkelstecker zu Y-Adapter: 4,35 m; Y-Adapter zu C13: 0,65 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm²
Kabel-Ausführung:
Y-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Kaltgeräte Y-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel hawa, 4016139076133, HAWA, 1008275
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,28*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,29*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 42,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.