Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2925-5AB Einspeiseklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1431120-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV29255AB
EAN/GTIN:
     4011209718890
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
einspeiseklemme siemens
einspeiseklemme
Siemens 3RV2925-5AB Einspeiseklemme 1 St.

3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Anschluss von oben Baugröße S00/S0 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.2 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt (eindrähtig oder mehrdrähtig): 16 mm²
Max. Leiterquerschnitt (feindrähtig): 16 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
44.5 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
3RV2925-5AB
Polzahl:
3
Typ:
3RV2925-5AB
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-92-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002498
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Einspeiseklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011209718890, Siemens, 3RV29255AB, 3RV2925-5AB, 755-2977
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,86*
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 8,95*
4 Tage
55
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,12*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.