Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Festplatten, Strom Verlängerungskabel [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432394-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4297182
EAN/GTIN:
     4016139080154
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel gelb schwarz
Renkforce Festplatten,Strom Verlängerungskabel [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.] 0.20 m Rot,Orange,Schwarz,Gelb

renkforce SATA Kombi-Verlängerungskabel 0,2 m

Verlängert eine bestehendes SATA Kombi-Kabel
Zur Übertragung von Daten und Strom
Vergoldete Kontakte für verlustfreie Datenübertragung
Datenübertragungsraten bis zu 3 GBit/s (= 300 MBit/s)

Dieses Renkforce SATA-Kabel dient zur Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22pol. SATA Anschluss verwendet werden. Perfekt für SATA-Laufwerke, Brenner oder Festplatten.

Hochflexibel und nur 2 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen im Desktop-PC kein Problem mehr. Ob hinter dem Mainboard oder zwischen Laufwerken - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 2 mm.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das SATA Daten- & Strom-Verlängerungskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Technische Daten:
AWG: 26/18 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SATA II · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot,Orange,Schwarz,Gelb · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Festplatten,Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.20 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Rot | Orange | Schwarz | Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Festplatten | Strom
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
rot | orange | schwarz | gelb
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SATA II
Kabeltyp (Details):
SATA II
AWG:
26/18
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Festplatten
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel schwarz, stromverlängerungskabel gelb, 4016139080154, Renkforce, RF-4297182, satakabel, SATA-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,70*
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,84*
€ 3,50*
ab € 30,24*
€ 40,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.