Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO CARSTOP RSTOP4 Unterlegkeil (L x B x H) 175 x 100 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432706-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CARSTOP
EAN/GTIN:
     3321369816031
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
VISO CARSTOP Unterlegkeil Gummi (L x B x H) 175 x 100 x 145 mm

Unterlegkeil Gummi

Ausstattung:
Unterlegkeil aus Gummi · Sicherer Halt für das Auto.

Technische Daten:
Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Gummi · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Typ: RSTOP4 · Weitere technische Daten: Ausführung: PKW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 100 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Gummi
Typ:
RSTOP4
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Unterlegkeil
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, fahrzeug-unterlegkeil gummi, 3321369816031, VISO, CARSTOP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 18,31*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 29,09*
€ 8,95*
ab € 26,00*
€ 31,66*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 44,37*
€ 58,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.