| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1433107-BP Herst.-Nr.: S5701 EAN/GTIN: 9120039902586 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen S5701 Rollbock
Rollbock
Technische Daten: Gewicht: 8.5 kg · Weitere technische Daten: Von 680mm bis 1100mm ausziehbar · Auflagebreite 400mm.
Lieferumfang: Kugelbock · Verpackung 430x430x110mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Holzmann Maschinen | Gewicht: | 8.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,17* | € 66,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,94* | € 66,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,70* | € 95,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|