Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1433970-BP Herst.-Nr.: Pet-0302b075 EAN/GTIN: 8718969923255 |
| |
|
| | |
| BASF Ultrafuse Filament PET 2.85 mm Schwarz 750 g
Filament PET 2.85 mm Schwarz 750 g
Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards Herausragende, flexible Druckeigenschaften (Temperatur/Geschwindigkeit) Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks Recyclebar Ermöglicht den Druck von detailierten, stabilen Objekten
Das Spezialfilament EPR PET wurde von der Innofil Forschungsabteilung entwickelt. Dieses Filament lässt sich in einem großen Temperaturbereich und mit vielen Druckgeschwindigkeiten verarbeiten. PET ist lebensmittelecht und weist keine Geruchsbildung während des Drucks auf. Sie benötigen zur Verarbeitung kein beheiztes Druckbett, da EPR PET gut auf einer z.B. mit Blue Tape beklebten Druckplattform haftet. Das Material ist als durchsichtiges, neutrales Filament und in neun semi-transparenten Farben erhältlich.
PET (Polyethylenterephthalat) ist den meisten aus der Herstellung von Getränkeflaschen bekannt und die speziellen Eigenschaften dieses Materials werden im 3D-Druck-Bereich auch viele neue Anwendungen ermöglichen. Derzeit sind die Filament-Materialien PLA und ABS die am häufigsten verwendeten für den 3D-Druck. PLA ist ein beliebtes Material, weil es leicht zu verarbeiten ist, aber es hat seine Grenzen. Mit ABS lassen sich sehr stabile Teile drucken, aber die Verarbeitung ist wegen des Schrumpfungseffektes beim Abkühlen nicht so einfach. PET ist hier eine sehr gute Alternative: Einfach zu verarbeiten, keine ungesunden Dämpfe beim Druck, für detailierte Drucke geeignet, recyclebar und zudem geeignet zum Drucken von sehr stabilen Objekten. Es kann wegen seiner flexiblen Druckeigenschaften mit nahezu jedem 3D-Drucker verwendet werden.
Technische Daten: Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 200 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PET · Filament-Serie: InnoPET · Gewicht: 750 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BASF Ultrafuse | Filament-Durchmesser: | 2.85 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | PET | Filament-Serie: | InnoPET | Drucktemperatur max.: | 220 °C | Drucktemperatur min.: | 200 °C | Gewicht: | 750 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,85* | € 28,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,27* | € 28,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 28,34* | € 30,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,69* | € 62,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|