Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose A 500, AS 500 Alpinweiß A569-2BFPLUAWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435396-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A569-2BFPLUAWW
EAN/GTIN:
     4011377019232
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Jung Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose A 500,AS 500 Alpinweiß A569-2BFPLUAWW

IAE/UAE-Anschlussdosen Abdeckung Serie A

Passend für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO. Für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6 (2 x 8-pol.). Für Medienkonverter 2fach Art.-Nr.: MK-POF-2UAE. Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen:
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E.
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK.
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): IAE/UAE-Anschlussdosen Abdeckung Serie A · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: A 500,AS 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
IAE/UAE-Anschlussdosen Abdeckung Serie A
Schalterprogramm-Funktion:
UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
A 500 | AS 500
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,28*
3 Tage
1612
€ 6,40*
ab € 3,08*
€ 4,38*
3 Tage
432
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,58*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 3,24*
€ 4,59*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.