| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435736-BP Herst.-Nr.: C7486 EAN/GTIN: 4056534011063 |
| |
|
| | |
| Master Powerschalter
Power Schalter
Ferngesteuerter, elektronischer (Ein-Aus) Schalter, der mit einem Funktionsschalter an Ihrem Fernsteuersender über die Ferne betätigt werden kann. Bestens geeignet u.a. als Zündschalter, Schalter für Rauchanlangen (Smoke Pumpen), Beleuchtungen, Kameras, Schalter allgemein und vieles mehr.
Wichtiger Hinweis! Dieser Schalter ist keine Empfängerstromversorgung und kann diese auch nicht ersetzen.
Ausstattung: Betriebsspannung: 4.0 - 8.4 V Eingang: belastbar bis 40V Ausgang: belastbar bis 7A Dauer oder 10A Kurzzeit Gewicht: 8 g
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm
Lieferumfang: Power Schalter.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 42 x 21 x 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 21 mm | Marke: | Master | Produkt-Art: | Powerschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,58* | € 17,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 17,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,26* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|