| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435916-BP Herst.-Nr.: AV04031 EAN/GTIN: 5013969990997 |
| |
|
| | |
| Brecheisen/Nagelzieher 600 mm AVIT AV04031
Brecheisen/Nagelzieher 600 mm
Hoch legierter Kohlenstoffstahl, gehärtet und angelassen für Festigkeit und Langlebigkeit. Meißelende und Kuhfußende mit Nagelziehschlitz.
Technische Daten: Gewicht: 1070 g · Produktabmessung, Länge: 600 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 600 mm | Marke: | AVIT | Gewicht: | 1070 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,01* | € 11,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,03* | € 11,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,08* | € 15,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|