Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435921-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41003
EAN/GTIN:
     4010995410032
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Plus/Minus,Innen-TORX

Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix gemischt 12-tlg. (41003)

Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben
Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung
Bis zu 50% mehr Kraftübertragung dank einzigartigem Griffkonzept
Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Plus/Minus,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 23 - 36 mm · Klingenbreite (Details): Schlitz 0.6 - 1.2 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 150 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (36537)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips | Plus/Minus | Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendrehersatz, vde schraubendreher torx, 04010995410032, 4010995410032, Wiha, 41003, 3201K12
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,53*
€ 53,08*
2 Tage
52
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,92*
€ 53,12*
5 Tage
43
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,16*
€ 58,96*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,31*
€ 59,15*
Lager 102
221
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
10136
ab € 5,95*
Sonstiges
Wiha
35394
ab € 7,92*
Sonstiges
Wiha
36330
ab € 10,20*
Sonstiges
Wiha
35395
ab € 6,50*
Sonstiges
Wiha
35396
ab € 8,89*
Sonstiges
Wiha
35446
ab € 4,44*
Sonstiges
Wiha
35390
ab € 5,29*
Sonstiges
Wiha
35391
ab € 6,37*
Sonstiges
Wiha
10155
ab € 8,28*
Sonstiges
Wiha
10117
ab € 6,69*
Sonstiges
Wiha
36538
ab € 6,94*
Sonstiges
Wiha
36539
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.